- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 第一電子工業 57-30140のおすすめ人気ランキング
第一電子工業 57-30140のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「第一電子工業 57-30140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB GPIB」、「PLC接続ケーブル」、「シリアル コネクター」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
ケーブル接続方法
はんだ付け
材質(コンタクト)/処理
銅合金/Ni下地Auめっき
材質(絶縁体)
DAP樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以下(DC500V時)
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC5A時)
色(絶縁体)
青
適合電線
単線:0.65mm(導体径)又はAWG22。より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
定格電圧(V)
AC500(rms)
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)
5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
使用温度範囲(℃)
-55~+105
形状
ソルダカップ形
取付方式
ハンダ付けタイプ
定格電圧(V)
AC500(r.m.s.)
定格電流(A)
5/コンタクト
適合電線範囲 単線(mm)
Φ0.65(導体径)またはAWG22
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.2(導体断面積)またはAWG24
仕様
オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプ
ノンシールド
色
オープンエンドカバー、青
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500
高さ(mm)
17.2
厚さ(mm)
8.8
仕様
レセプタクル用キャップ
材質
ポリエチレン
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
5
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
3/コンタクト
タイプ
L形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)
PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
色(絶縁体)
青
材質(スプリングラッチ)
ステンレス鋼
定格電圧(V)
AC250(r.m.s.)
定格電流(A)
1/コンタクト
仕様
樹脂ストレインリリーフ添付
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。
基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)
AC250(rms)
定格電流(A)
1/コンタクト
耐電圧
AC500V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vで1000以上
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
適合電線
AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。
2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
色
ライトグレー
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート全結線
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
セントロニクス36ピン
コネクタ2
セントロニクス36ピン
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
色
オープンエンドカバー、青
タイプ
シールド
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500
セントロニクス36pinのプリンタケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)
2
色
ライトグレー
コネクタ形状
セントロニクス36ピンメス - セントロニクス36ピンオス
対応機種
(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つプリンタ/(ケーブル)セントロニクス36pinオスコネクタを持つ/プリンタケーブル
ケーブル外径(Φmm)
9.5
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0883-62
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
セントロニクス36ピン
コネクタ2
セントロニクス36ピン
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
コンタクト数 = 50。ジェンダー = オス。端子タイプ = はんだ。極数 = 50。定格電流 = 5A。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Centronics。ハウジング材質 = PBT (絶縁体)。長さ = 76.7mm。幅 = 15.3mm。深さ = 45mm。寸法 = 76.7 x 15.3 x 45mm。最低使用温度 = -55℃。。ケーブル取り付けプラグ. スズめっきのはんだ槽内で終端したプラグ、シールド付きの金属製カバーとゴム製ケーブルグランドが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
規格
RoHS指令
材質(ハウジング)
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-25~+85
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)
ニッケルめっき
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様
ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類
(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
タイプ
コネクタ
適合規格
GPIB コネクタアダプタ
アズワン品番
64-8863-58
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷